Sick - Capteurs de niveau, LFP0500-GBNMB - 1080620

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP0500-GBNMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084483240

Réf. Sonepar

00067018867

Réf. Fournisseur

1080620

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP0500-GBNMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 500 mm, Type d?application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connexion de