Sick - Capteurs de niveau, LFP0550-A4NMB - 1066639

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084328077

Réf. Sonepar

00067432807

Réf. Fournisseur

1066639

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP0550-A4NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 550 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d?application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode