Sick - Capteurs de niveau, LFP0810-G1NMB - 1093546

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP0810-G1NMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084531347

Réf. Sonepar

00067011591

Réf. Fournisseur

1093546

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP0810-G1NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 810 mm, Type d?application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cy