Sick - Capteurs de niveau, LFP1000-B5DMC - 1071117

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP1000-B5DMC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084504105

Réf. Sonepar

00067010772

Réf. Fournisseur

1071117

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP1000-B5DMC, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 1.000 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d'application/forme: Électronique distante, longueur de câble 3,3 m, Signal de sortie: 1 x PNP + 3 x PNP/N

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP1000-B5DMC, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 1.000 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Électronique distante, longueur de câble 3,3 m, Signal de sortie: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 8 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C