Sick - Capteurs de niveau, LFP1300-N1NMB - 1059418

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP1300-N1NMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084355585

Réf. Sonepar

00067435558

Réf. Fournisseur

1059418

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP1300-N1NMB, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 1.300 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP1300-N1NMB, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 1.300 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Forme du boîtier: Avec vitre en verre PMMA (verre acrylique)