Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, LFP1800-B5NMC - 1062280

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP1800-B5NMC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067010633

Réf. Fournisseur

1062280

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP1800-B5NMC, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 1.800 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mo

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP1800-B5NMC, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 1.800 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 8 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C