Sick - Capteurs de niveau, LFP1900-G2NMB - 1056301

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP1900-G2NMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067010591

Réf. Fournisseur

1056301

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP1900-G2NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 1.900 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 m

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP1900-G2NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 1.900 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Forme du boîtier: Avec couvercle fermé