Sick - Capteurs de niveau, LFP2000-A4NMBL - 1073550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084466762
Réf. Sonepar
00067010809
Réf. Fournisseur
1073550
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz:
12...30 V
Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP2000-A4NMBL, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 2.000 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mo
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP2000-A4NMBL, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 2.000 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP2000-A4NMBL, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 2.000 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C
NoticePDF


