Sick - Capteurs de niveau, LFR-XXBXDCMHKXX - 6085885


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LFR SicWave
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067026032
Réf. Fournisseur
6085885
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
Capteurs de niveau, LFR-XXBXDCMHKXX
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFR SicWave, LFR-XXBXDCMHKXX, Plage de mesure: Jusqu’à 30 m (98,43 ft), Pression du process: –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa à 200 kPa / –14,5 psig à 29,1 psig), Température de process: –40 °C ... +80 °C, Homologation du type de navire: no
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFR SicWave, LFR-XXBXDCMHKXX, Plage de mesure: Jusqu’à 30 m (98,43 ft), Pression du process: –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa à 200 kPa / –14,5 psig à 29,1 psig), Température de process: –40 °C ... +80 °C, Homologation du type de navire: no