Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, LFR-XXTTCAMHKAX - 6075832

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFR-XXTTCAMHKAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...35 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067014267

Réf. Fournisseur

6075832

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...35 V

Capteurs de niveau, LFR SicWave, LFR-XXTTCAMHKAX, Plage de mesure: Jusqu?à 20 m (65,62 ft), Pression du process: ?1 bar ... 20 bar, (-100 kPa à 2 000 kPa / ?14,5 psig à 290,1 psig), Température de process: ?40 °C ... +130 °C, Homologation d