Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XASNBTPM - 6036360

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006897

Réf. Fournisseur

6036360

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XASNBTPM, Raccord process: ¾" NPT PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 67 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier inox