Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XATNATPML - 6037300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067008681
Réf. Fournisseur
6037300
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XATNATPML, Raccord process: 1" NPT PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier in
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XATNATPML, Raccord process: 1" NPT PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XATNATPML, Raccord process: 1" NPT PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +150 °C



