Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XXHNPIPM - 6066394

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XXHNPIPM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013922

Réf. Fournisseur

6066394

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XXHNPIPM, Raccord process: ¾" NPT ASME B1.20.1 PN 64 / 316L < 0,8 µm, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP avec IO-Link, Longueur de sonde: 67 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydab

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XXHNPIPM, Raccord process: ¾" NPT ASME B1.20.1 PN 64 / 316L < 0,8 µm, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP avec IO-Link, Longueur de sonde: 67 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +150 °C