Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XXSNBIPM - 6066393

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XXSNBIPM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013921

Réf. Fournisseur

6066393

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XXSNBIPM, Raccord process: ¾" NPT PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP avec IO-Link, Longueur de sonde: 67 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtie