Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XXTNATPVL - 6045254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012555
Réf. Fournisseur
6045254
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP):
IP65
Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XXTNATPVL, Raccord process: 1" NPT PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier in
NoticePDF


