Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XAHCNCPV0110 - 6051510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012827
Réf. Fournisseur
6051510
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP):
IP65
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XAHCNCPV0110, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (PN 16, L, Ra < 0,8 μm), Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 110 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (R
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XAHCNCPV0110, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (PN 16, L, Ra < 0,8 μm), Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 110 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur de vanne DIN 43650, Température de process: –40 °C ... +150 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XAHCNCPV0110, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (PN 16, L, Ra < 0,8 μm), Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 110 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur de vanne DIN 43650, Température de process: –40 °C ... +150 °C
NoticePDF


