Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XASGBTPM0300 - 6043956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012511
Réf. Fournisseur
6043956
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XASGBTPM0300, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle c
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XASGBTPM0300, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +100 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XASGBTPM0300, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +100 °C
NoticePDF


