Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XXHCLCPV0128 - 6044405

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067044405

Réf. Fournisseur

6044405

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXHCLCPV0128, Raccord process: Tri-Clamp 1" (PN 16, L, Ra < 0,8 μm), Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 128 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXHCLCPV0128, Raccord process: Tri-Clamp 1" (PN 16, L, Ra < 0,8 μm), Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 128 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur de vanne DIN 43650, Température de process: –40 °C ... +150 °C