Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XXHCNTPM0700 - 6055514

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XXHCNTPM0700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013069

Réf. Fournisseur

6055514

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXHCNTPM0700, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (PN 16, L, Ra < 0,8 μm), Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 700 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (R

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXHCNTPM0700, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (PN 16, L, Ra < 0,8 μm), Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 700 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +150 °C