Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XXSGATPM0135 - 6049743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012753
Réf. Fournisseur
6049743
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXSGATPM0135, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 135 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle c
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXSGATPM0135, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 135 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +100 °C
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXSGATPM0135, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 135 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +100 °C
NoticePDF


