Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XXSGBCPV0300 - 6044007

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XXSGBCPV0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012523

Réf. Fournisseur

6044007

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXSGBCPV0300, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 300 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier