Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XXSGBIPM0500 - 6066414

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XXSGBIPM0500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013935

Réf. Fournisseur

6066414

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXSGBIPM0500, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP avec IO-Link, Longueur de sonde: 500 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Conn

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XXSGBIPM0500, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP avec IO-Link, Longueur de sonde: 500 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +100 °C