Sick - Capteurs de niveau, LFV310-DACCPXMTL - 6076183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067019204
Réf. Fournisseur
6076183
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV310-DACCPXMTL, Raccord process: Tri-Clamp 1" (PN 16, L, Ra < 0,8 ?m), Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 117 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8
NoticePDF


