Sick - Capteurs de niveau, LFV310-DARAPXMCX - 6051204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067015754
Réf. Fournisseur
6051204
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV310-DARAPXMCX, Raccord process: Raccord vissé DIN 40 (PN 40, DIN 11851/316L, Ra < 0,8 ?m), Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 66 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier ino
NoticePDF