Sick - Capteurs de niveau, LFV310-XXGBPXPRX - 6057340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013167
Réf. Fournisseur
6057340
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV310-XXGBPXPRX, Raccord process: G ¾, DIN 3852-A PN 64 / 316L, Ra < 0,8 µm, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 66 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en op
NoticePDF


