Sick - Capteurs de niveau, LFV310-XXNAVX8TX - 6063361

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV310-XXNAVX8TX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013562

Réf. Fournisseur

6063361

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV300, LFV310-XXNAVX8TX, Raccord process: 1" NPT PN 64, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 66 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8 ?m), Matériau du boîtier