Sick - Capteurs de niveau, LFV310-XXNCVXPRX - 6047624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012583
Réf. Fournisseur
6047624
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV310-XXNCVXPRX, Raccord process: F 1½" NPT, PN 64, 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 66 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8 ?m),
NoticePDF


