Sick - Capteurs de niveau, LFV330-CAADVXMN0250 - 6042382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067042382
Réf. Fournisseur
6042382
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-CAADVXMN0250, Raccord process: Bride 2" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 250 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ?
NoticePDF


