Sick - Capteurs de niveau, LFV330-CACAPX9N0850 - 6066451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013950
Réf. Fournisseur
6066451
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-CACAPX9N0850, Raccord process: Tri-Clamp 2'' (PN 16, L, Ra < 0,8 ?m), Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 850 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra
NoticePDF


