Sick - Capteurs de niveau, LFV330-CACBPXPN0150 - 6067729

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067014048
Réf. Fournisseur
6067729
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-CACBPXPN0150, Raccord process: Tri-Clamp 1 ½" (PN 16, 316L, Ra < 0,8 ?m), Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 150 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option
NoticePDF


