Sick - Capteurs de niveau, LFV330-CAFPVXMN0100 - 6077764

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV330-CAFPVXMN0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019058

Réf. Fournisseur

6077764

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-CAFPVXMN0100, Raccord process: Bride DN 25 PN6 forme C, DIN 2501 / 1.4404, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 100 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en optio