Sick - Capteurs de niveau, LFV330-CAGAVXUN0300 - 6053785

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV330-CAGAVXUN0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015710

Réf. Fournisseur

6053785

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-CAGAVXUN0300, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 300 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8 ?m), Matériau du boî