Sick - Capteurs de niveau, LFV330-CANBVXNN0175 - 6056896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067015681
Réf. Fournisseur
6056896
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-CANBVXNN0175, Raccord process: ¾" NPT PN 64, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 175 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8 ?m), Matériau du bo
NoticePDF


