Sick - Capteurs de niveau, LFV330-DAGBVXMC0500 - 6039736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067039736
Réf. Fournisseur
6039736
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-DAGBVXMC0500, Raccord process: G ¾ A PN 64 / 1.4404, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 500 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8
NoticePDF


