Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXFPVXPR0500 - 6073584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067014845
Réf. Fournisseur
6073584
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXFPVXPR0500, Raccord process: Bride DN 25 PN 40 forme C, DIN 2501 / 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 500 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (
NoticePDF


