Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXGBVXPR0600 - 6053946

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXGBVXPR0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012936

Réf. Fournisseur

6053946

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXGBVXPR0600, Raccord process: G ¾ A PN 64 / 1.4404, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 600 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8 ?m)