Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXGCVX8R0200 - 6054333


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067012963
Réf. Fournisseur
6054333
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXGCVX8R0200, Raccord process: G 1½ A PN 64, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 200 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8 ?m), Matéri
NoticePDF