Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXNBVXNR0300 - 6058732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067013227
Réf. Fournisseur
6058732
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXNBVXNR0300, Raccord process: ¾" NPT PN 64, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 300 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ? 0,8 ?m), Matéri
NoticePDF


