Sick - Capteurs de niveau, UP56-214175 - 6073274

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, UP56-214175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 9...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019241

Réf. Fournisseur

6073274

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

9...30 V

Capteurs de niveau, UP56, UP56-214175, Raccord process: G 2 A PN 6, Signal de sortie: 1 x push-pull , IO-Link 1.1 (données de process, diagnostic, paramétrage, maintien des données), Matériau du boîtier: PVDF, PBT, TPU, FKM, Distance de dét

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, UP56, UP56-214175, Raccord process: G 2 A PN 6, Signal de sortie: 1 x push-pull , IO-Link 1.1 (données de process, diagnostic, paramétrage, maintien des données), Matériau du boîtier: PVDF, PBT, TPU, FKM, Distance de détection dans un réservoir: 350 mm ... 3.400 mm, Distance de détection dans un tube plongeur: 350 mm ... 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –25 °C ... +70 °C, Pression du process: 0 bar ... 6 bar, surpression, Écran: oui