Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, LFH-EB1X0G1AF15SW0 - 6075645

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-EB1X0G1AF15SW0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014287

Réf. Fournisseur

6075645

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-EB1X0G1AF15SW0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans r

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, LFH, LFH-EB1X0G1AF15SW0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +85 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble FEP, 15 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Fonction auxiliaire: Protection contre les surtensions, mesure de la température, Particularité: Version Enhanced