Sick - capteurs de pression, LFH-EB1X0G1AS20SV0 - 6063551


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067063551
Réf. Fournisseur
6063551
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP68
capteurs de pression, LFH, LFH-EB1X0G1AS20SV0, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ? ± 0,25 % de la plage pour la variante Enhanced p ? 0,25 bar, Température de process: ?10 °C ... +50 °C, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conduc