Sick - capteurs de pression, LFH-EBX25G1AF20SZ0 - 6067575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014038
Réf. Fournisseur
6067575
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP68
capteurs de pression, LFH, LFH-EBX25G1AF20SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: San
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, LFH, LFH-EBX25G1AF20SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +85 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble FEP, 20 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Version Enhanced
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, LFH, LFH-EBX25G1AF20SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,25 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +85 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble FEP, 20 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Version Enhanced
NoticePDF


