Sick - capteurs de pression, LFH-EW010G1VS10ZZ0 - 6065452


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067013780
Réf. Fournisseur
6065452
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP68
capteurs de pression, LFH, LFH-EW010G1VS10ZZ0, Plage de mesure: 0 mH2O ... 10 mH2O, Précision: ? ± 0,25 % de la plage pour la variante Enhanced p ? 0,25 bar, Température de process: ?10 °C ... +50 °C, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 condu
NoticePDF