Sick - capteurs de pression, LFH-EW1X0G1AS25SV0 - 6071887

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-EW1X0G1AS25SV0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014998

Réf. Fournisseur

6071887

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-EW1X0G1AS25SV0, Plage de mesure: 0 mH2O ... 1 mH2O, Précision: ? ± 0,25 % de la plage pour la variante Enhanced p ? 0,25 bar, Température de process: ?10 °C ... +50 °C, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 cond