Sick - capteurs de pression, LFH-EW1X0G1AS40ST0 - 6079202

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-EW1X0G1AS40ST0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020703

Réf. Fournisseur

6079202

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-EW1X0G1AS40ST0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: mH2O, Plage de mesure: 0 mH2O ... 1 mH2O, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: San

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, LFH, LFH-EW1X0G1AS40ST0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: mH2O, Plage de mesure: 0 mH2O ... 1 mH2O, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +50 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble PUR, 40 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Fonction auxiliaire: Mesure de la température, Particularité: Version Enhanced