Sick - capteurs de pression, LFH-EW1X0G1AS50ST0 - 6079198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020707
Réf. Fournisseur
6079198
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP68
capteurs de pression, LFH, LFH-EW1X0G1AS50ST0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: mH2O, Plage de mesure: 0 mH2O ... 1 mH2O, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: San
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, LFH, LFH-EW1X0G1AS50ST0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: mH2O, Plage de mesure: 0 mH2O ... 1 mH2O, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +50 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble PUR, 50 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Fonction auxiliaire: Mesure de la température, Particularité: Version Enhanced
Les Atouts de l'article:
capteurs de pression, LFH, LFH-EW1X0G1AS50ST0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: mH2O, Plage de mesure: 0 mH2O ... 1 mH2O, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +50 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble PUR, 50 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Fonction auxiliaire: Mesure de la température, Particularité: Version Enhanced
NoticePDF


