Sick - capteurs de pression, LFH-EW4X0G1VS15ZT0 - 6075155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014407
Réf. Fournisseur
6075155
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP68
capteurs de pression, LFH, LFH-EW4X0G1VS15ZT0, Plage de mesure: 0 mH2O ... 4 mH2O, Précision: ? ± 0,25 % de la plage pour la variante Enhanced p ? 0,25 bar, Température de process: ?10 °C ... +50 °C, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conduc
NoticePDF


