Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de pression, LFH-SB010G1AS30SZ0 - 6066467

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-SB010G1AS30SZ0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013952

Réf. Fournisseur

6066467

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-SB010G1AS30SZ0, Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Température de process: ?10 °C ... +50 °C, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Câble PUR,