Sick - capteurs de pression, LFH-SB1X0G1AS20SZ0 - 6040952

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067040952

Réf. Fournisseur

6040952

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-SB1X0G1AS20SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: Sans raccord process, Température de process:

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, LFH, LFH-SB1X0G1AS20SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: ≤ ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +50 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble PUR, 20 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC