Sick - capteurs de pression, LFH-SBX40G1AS15SZ0 - 6040944

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067040944

Réf. Fournisseur

6040944

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-SBX40G1AS15SZ0, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, Précision: ? ± 0,5 % de la plage, Température de process: ?10 °C ... +50 °C, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Câble PUR